Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej
Tarcza do szlifowania zgrubnego o specjalnej wielowarstwowej strukturze o wysokiej prędkości usuwania materiału i długiej żywotności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Odpowiednie dla KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)
Czarna warstwa drobnoziarnista: warstwa nośna (szlifowanie aktywne)
- Zachowuje się jak stopa szlifierska warstwy gruboziarnistej:
Podnosi bezpieczeństwo podczas szlifowania
Bez strzępienia tarczy
Równomierne szlifowanie
- Doskonałe tłumienie drgań
Zapobiega „chorobie białych palców”
Ochrona maszyny
Czerwona warstwa gruboziarnista
Aktywna warstwa szlifierska ze specjalnie osadzonymi ziarnami ściernymi
- Skuteczne szlifowanie przy niskim nacisku styku
- Bardzo chłodne szlifowanie (bez przebarwień materiału)
- Bardzo czyste wykończenie szlifowania
- Bez zatykania (tępienia) tarczy
Włóknina specjalna, średnio tkany materiał
- Większe bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnemu przywieraniu ziarna i optymalnemu kompozytowi tarczy
- Połączenie ziarna zgrubnego i drobnego umożliwia wpływanie na wykończenie, np. poprzez zmianę kąta lub ruchów szlifowania
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
Upewnić się, że ściernica ma właściwy kąt styku.
Zbyt płytki kąt ustawienia spowoduje wyłamanie krążka w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane, arkusze stali nierdzewnej, niestopowe stale nierdzewne, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe Także doskonałe rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej. Szlifowanie krawędzi, powierzchni, twardych szwów spawalniczych, usuwania zadziorów itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!