Tarcza diamentowa, long life SD, plac budowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa, long life SD, plac budowy

Do pił ręcznych i jezdnych. Zaawansowana technicznie tarcza diamentowa o bardzo długiej żywotności i bardzo wysokiej prędkości cięcia dla wszystkich branży budownictwa.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11
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
Opatentowana technologia SD (diamenty strukturalne)


Do 70% większa wydajność cięcia i żywotność w porównaniu z konkurencją. Specjalna równa orientacja diamentów sprawia, że zawsze wystarcza diamentów na powierzchni, co zapewnia czyste, szybkie cięcie. Odpowiednia orientacja diamentów zapewnia stałe optymalne wykorzystanie całej szerokości cięcia.



Mniejszy opór w materiale


Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia.



Zapewnia również wyższą żywotność dzięki segmentom wyższym o 40%


Zamiast zwykle używanych 10 mm, do 14 mm wysokości segmentu z 40% przyrostem krajaków diamentowych.



Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie


Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i ułatwiają odprowadzenie pyłu Specjalne otwory wentylacyjne ze „strzałkami” pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.



Płynna praca i szybkie cięcie


Szczeliny wypełnione PTFE znane jako „Silent Holes” (Ciche otwory) redukują niekontrolowane drgania i nieprzyjemny hałas podczas pracy.

Uwaga
  • Tarcze diamentowe tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.

  • Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.