Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Super fine EVO
Tnąca diamentowa do cięcia na sucho i cięcia precyzyjnego w bardzo twardych materiałach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Tarcza diamentowa stworzona z myślą o cięciu twardych materiałów.
- Doskonała wydajność cięcia dzięki wysokiej jakości diamentom.
- Grubość cięcia 1,2 mm, produkt stworzony z myślą o precyzyjnym cięciu.
- Mniejsza ilość pyłu.
- Zmniejszone obciążenie maszyny.
- Doskonałe rozwiązanie do obróbki ceramiki i porcelany
- Zoptymalizowana wydajność cięcia.
- Brzeszczot tarczy został wzmocniony, naprężony i wyważony, aby zagwarantować precyzyjne cięcie, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
- Certyfikat bezpieczeństwa OSA
Zalety
- Atrakcyjne wzornictwo.
- Precyzyjne i dokładne cięcie bez powstawania odprysków.
- Mniejsze drgania dzięki zamkniętej krawędzi tnącej.
- Zwiększony komfort podczas użytkowania.
- Wysoka szybkość cięcia w porównaniu do standardowych tarcz.
Kamionka, płytki, płytki glazurowane, płytki ceramiczne, zaprawa, trawertyn, granit, cegły ogniotrwałe, twardy kamień naturalny, płytka łupkowa, płytka ceramiczna, Ferrogres itp.
Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania tarczy diamentowej:
- Postępować zgodnie z informacjami na etykiecie (maks. prędkość!), ograniczeniami użytkowania i instrukcjami bezpieczeństwa
- Wykonywać pracę bez wywierania nacisku — masa maszyny jest wystarczająca. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Strzałka kierunku na tarczy musi być zgodna z kierunkiem obrotów maszyny.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Podczas pracy (zwłaszcza w przypadku obróbki kamienia i granitu) konieczne jest zaprzestanie cięcia i pozostawienie tarczy na obrotach jałowych na kilka sekund, aby mogła ostygnąć. Stanowi to gwarancję uzyskania lepszego rezultatu.
- Stosowanie wskazówek wydłuża żywotność tarczy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!