Tarcza diamentowa do płytek ceram.

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa do płytek ceram.

Dla płytek ceramicznych i podobnych materiałów do 20 mm grubości, dzięki zamkniętej krawędzi zapewniającej szybkie i czyste cięcie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Optymalne cięcie


Specjalna struktura boczna segmentów spełnia funkcje chłodzenia. Dzięki temu tarcza może ciąć przy użyciu segmentu zamkniętego, czyli ułożonego na całym obwodzie tarczy.



Zredukowane opory cięcia.


Tarcza jest również stabilizowana wzmocnieniem systemowym wokół kołnierza.



Wydłużona trwałość


W porównaniu z tradycyjnymi tarczami do cięcia płytek ceramicznych segment o wysokości 10 mm zapewnia znacznie dłuższą żywotność.

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.

  • Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.