Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wytrzymała tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej Ceraline Longlife & Speed
Produkt specjalnie zaprojektowany do stali i stali szlachetnej, z wysokowydajnego ceramicznego ziarna ściernego o ekstremalnie długiej żywotności, maksymalnej wydajności usuwania materiału i optymalnych właściwościach szlifierskich.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne i optymalny system wiązania
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Maksymalne i bardzo szybkie usuwanie materiału
- Optymalne właściwości ścierne
- Maksymalny komfort pracy
- Szlifowanie na zimno
- Niewielki docisk
Znacznie mniejsze obciążenie dla użytkownika
Bardzo niskie drgania dzięki minimalnym tolerancjom wymiarów i niewyważenia
Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa i ekstremalnie niska podatność na złamania
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki
- Przechowywać w suchym miejscu, w pomieszczeniu o temperaturze 20°C
- Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy docisk
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413
- Równie dobrze nadaje się do obróbki zwykłych stali konstrukcyjnych, wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych, stali budowlanych, narzędziowych i hartowanych, jak również do stali nierdzewnych, stopowych i wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych oraz chromoniklowych
- Przeznaczona do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
- Nadaje się do szlifowania z wolnej ręki za pomocą elektrycznych, akumulatorowych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!