Trwała tarcza szlifierska do stali nierdzewnej

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trwała tarcza szlifierska do stali nierdzewnej

Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Wysoce wydajne tarcze szlifierskie wzmocnione włóknem, ze spoiwem z żywicy syntetycznej

  • Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych

  • Bardzo mała podatność na pękanie

  • Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)

  • Przeznaczone dla klasy II KWU (np. do budowy rurociągów i reaktorów)
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia tarczy do szlifowania, ponieważ zbyt mały kąt ustawienia spowoduje wyłamanie tarczy w obszarze krawędzi.

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.