Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym

Odporne na rozdarcia, bardzo elastyczne krążki szlifierskie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 26
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
Otwór 22 mm z rowkiem krzyżowym



Materiał podkładowy z fibry


  • Wielkość ziarna 16-50: 0,8 mm

  • Wielkość ziarna 60-120: 0,6 mm


Bardzo elastyczne spoiwo z żywicy syntetycznej


Duża trwałość



Rozproszenie elektrostatyczne


Stałe prędkości usuwania materiału

Uwaga

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy


  • Tarcze fibrowe należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi i nieuszkodzonymi stopami szlifierskimi

  • Średnica tarczy fibrowej nie może być większa o ponad 15 mm od średnicy stopy szlifierskiej

  • Szlifowanie wgłębne nie jest dozwolone

  • Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.

  • Przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach ani na podłodze

  • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i w wilgotności względnej powietrza 45–60%