Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej

Korund cyrkonowy, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali nierdzewnej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 17
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
Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)



Wytrzymała mieszanka bawełny i poliestru



Talerz mocujący z włókna szklanego



Płótno ścierne (korund cyrkonowy)


  • Wysoka żywotność

  • Duża szybkość usuwania materiału

  • Konstrukcja samoostrząca
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)