Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 1
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 2
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 3
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 4
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 5
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 6
Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcze tnące Speed do metali nieżelaznych/aluminium

Szczególnie do rur cienkościennych i profili, cienkich blach, paneli nadwozia itp.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Wyjątkowa wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) i bardzo duża żywotność

  • Bardzo cienka powierzchnia zapewniająca precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i drgań (bardzo czyste i chłodne powierzchnie cięcia)

  • Bardzo wygodna obsługa chroni użytkownika i maszynę

  • Niskie straty podczas cięcia i niewielka ilość pyłu

  • Niski poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.