Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza tnąca Speed do stali
Szczególnie do cienkościennych rur i profili, cienkich blach, blach nadwozia pojazdów mechanicznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów


Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wyjątkowa wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) i bardzo duża żywotność
- Bardzo cienka powierzchnia zapewniająca precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i drgań (bardzo czyste i chłodne powierzchnie cięcia)
- Bardzo wygodna obsługa chroni użytkownika i maszynę
- Niskie straty podczas cięcia i niewielka ilość pyłu
- Niski poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane. Cięcie blachy metalowej, rur, profili, kabli stalowych, żelaza zbrojeniowego itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!