Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Basic
Wysokowydajna standardowa tarcza o dobrych parametrach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Standardowe tarcze tnące wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną
- Duża odporność na włamanie
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C. Podczas pracy należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną. Zawsze stosować odpowiednią osłonę podczas cięcia. Używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia! Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku. Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Cięcie blachy cienkiej, rur, profili, żelaza zbrojeniowego itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!