Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej - 1
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej - 2
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
  • Bardzo krótkie czasy cięcia

  • Niezwykle cienka konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)

  • Bardzo łatwe użytkowanie, przyjazne dla użytkownika i maszyny

  • Bardzo wysoka odporność na pękanie
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze zaciskać z metalowym pierścieniem po stronie maszyny

  • Dodatkowe informacje można znaleźć na wkładce opakowania
  • Spełnia wymogi KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)

  • Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 12413 i OSA (The Organization for the Safety of Abrasives)