Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej
Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo krótkie czasy cięcia
- Niezwykle cienka konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)
- Bardzo łatwe użytkowanie, przyjazne dla użytkownika i maszyny
- Bardzo wysoka odporność na pękanie
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Podczas pracy należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie klinować ani nie przechylać tarcz podczas cięcia. Zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Zawsze mocować tarcze tnące (wersje proste) metalowym pierścieniem w stronę elektronarzędzia
- Dalsze informacje są zawarte w załączonej instrukcji użytkowania
- Spełnia wymogi KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)
- Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 12413 i OSA (The Organization for the Safety of Abrasives)
- Przeznaczenie: przede wszystkim stal, szczególnie stal nierdzewna
- Szczególnie wysoka wydajność cięcia cienkościennych rur i profili, cienkich blach, paneli nadwozia itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!