Tarcza tnąca do stali

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca do stali

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wysoka odporność na pękanie

  • Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej.

  • Zawsze stosować stosowną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia.

  • Nie wolno używać uszkodzonych tarcz.

  • Nie wolno blokować/pochylać tarczy podczas cięcia. Zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.