Tarcza tnąca do stali nierdzewnej

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wysoka odporność na pękanie

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.