Tarcza tnąca, Longlife & Speed
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 1
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 2
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 3
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 4
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 5
Tarcza tnąca, Longlife & Speed - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca, Longlife & Speed

Zaawansowana technicznie tarcza tnąca spełniająca ekstremalne wymagania wydajności cięcia i wszechstronności z dużym buforem bezpieczeństwa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Nawet o 50% więcej cięć


W porównaniu z podobnymi produktami dzięki nowemu i unikalnemu procesowi produkcji.



Wyjątkowo precyzyjne i łatwiejsze cięcie dzięki niezwykle szorstkim bocznym powierzchniom


Zapobiega efektowi odrzutu i zacinaniu się tarcz, nawet w bardzo trudnych zastosowaniach.



Nie wymaga prawie żadnej obróbki wtórnej


ze względu na minimalną ilość zadziorów



Znacznie mniejsze obciążenie dla użytkownika


drgania, hałas podczas cięcia i iskry. Nawet do 30% mniej pyłu.



Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa


Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnej konstrukcji.



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki

Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C.

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią osłonę podczas cięcia

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.