Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini - 1
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini

Z szybkim mocowaniem. Także do użytku w systemie 3M Roloc.

  • Wykonanie: Kompatybilne z systemem 3M Roloc

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Kolor Rozmiar ziarna Maks. prędkość obrotowa Ilość OP
Cena/OP
0673207510
75 mm Brązowy 100/duże ziarno 18000 obr/min
25 szt.
0673207518
75 mm Czerwonobrązowy 180/średnie ziarno 18000 obr/min
25 szt.
0673205010
50 mm Brązowy 100/duże ziarno 23000 obr/min
25 szt.
0673205028
50 mm Niebieski 280/drobne ziarno 23000 obr/min
25 szt.
0673205040
50 mm Szary 400/drobne ziarno 23000 obr/min
25 szt.
0673205018
50 mm Czerwonobrązowy 180/średnie ziarno 23000 obr/min
25 szt.
0673207540
75 mm Szary 400/drobne ziarno 18000 obr/min
25 szt.
0673207528
75 mm Niebieski 280/drobne ziarno 18000 obr/min
25 szt.
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
Ziarno grube, średnie i drobne: Tlenek glinu



Bardzo drobne ziarno: Węglik krzemu



Otwarta, elastyczna struktura tarczy


  • Minimalne nagrzewanie (chłodne szlifowanie)

  • Prawie bez zatykania ze względu na ścieranie powierzchni

  • Optymalnej dopasowanie się do obrabianego przedmiotu, jednorodna struktura powierzchni


Bez żrących metali


Brak zanieczyszczania powierzchni materiału



Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół) i na wałkach giętkich.



Tarcze o średnicy 76-mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14