Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Taśma LED RTR, COB 12 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma LED RTR, COB 12 V

Taśma LED 12V , COB

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Wysokiej jakości taśma LED z diodami COB zapewniającymi jednolite i intensywne oświetlenie

  • Łatwy montaż dzięki samoprzylepnemu podkładowi, który umożliwia szybkie i trwałe przymocowanie do różnych powierzchni

  • Kompatybilna z systemem wtyków LED A, co ułatwia podłączenie i integrację z innymi elementami oświetleniowymi

  • Stopień ochrony IP 20 oznacza ochronę przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm, ale brak ochrony przed wodą

  • Klasa ochrony III zapewnia bezpieczne bardzo niskie napięcie, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem

  • Strumień świetlny równomiernie rozłożony na metrze taśmy, co zapewnia spójne oświetlenie na całej długości