- Wysokiej jakości diody LED zapewniające jasne i energooszczędne oświetlenie
- Zasilanie 12 V
- Łatwy montaż dzięki samoprzylepnej taśmie, która umożliwia szybkie i bezproblemowe przymocowanie do różnych powierzchni
- Moc znamionowa 4,8 W na metr, 300 diod LED na rolce o długości 5000 mm
- System wtyków LED A ułatwia podłączenie i instalację
- Stopień ochrony IP 20, odpowiedni do użytku wewnętrznego
- Klasa ochrony III zapewnia bezpieczne bardzo niskie napięcie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
- Z kablem przyłączeniowym 1800 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!