Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Taśma LED RTR, 7,2W/m SMD 12 V
Taśma LED RTR, 7,2W/m SMD 12 V - 1
Taśma LED RTR, 7,2W/m SMD 12 V - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma LED RTR, 7,2W/m SMD 12 V

Taśma LED 12 V, SMD

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
• Wysokiej jakości diody LED zapewniające jasne i energooszczędne oświetlenie
• Zasilanie 12 V
• Łatwy montaż dzięki samoprzylepnej taśmie, która umożliwia szybkie i bezproblemowe przymocowanie do różnych powierzchni
• Moc znamionowa 7,2 W na metr, 450 diod LED na rolce o długości 5000 mm
• System wtyków LED A ułatwia podłączenie i instalację
• Stopień ochrony IP 20, odpowiedni do użytku wewnętrznego
• Klasa ochrony III zapewnia bezpieczne bardzo niskie napięcie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
• Z kablem przyłączeniowym 1800 mm