Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Taśma LED RTR, 9,6 W/m SMD 12 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma LED RTR, 9,6 W/m SMD 12 V

Taśma LED 12V, SMD

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Wysokiej jakości diody LED zapewniające jasne i równomierne oświetlenie

  • Bezpieczne użytkowanie dzięki zasilaniu niskim napięciem 12 V

  • Łatwy montaż dzięki samoprzylepnemu podkładowi

  • Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego

  • Efektywna moc znamionowa 9,6 W na metr

  • Ilość diod LED (600 sztuk) zapewnia intensywne oświetlenie

  • Długość taśmy wynosząca 5000 mm pozwala na elastyczne zastosowanie

  • Łatwe połączenie dzięki systemowi wtyków LED A

  • Stopień ochrony IP 20, odpowiedni do użytku wewnętrznego

  • Klasa ochrony III zapewnia bezpieczne bardzo niskie napięcie