Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma montażowa do przyklejania listew
Dwustronna taśma klejąca o dużej obciążalności, z warstwą nośną z polietylenu i klejem akrylowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała przyczepność
- Taśma zapewnia niezawodny montaż natychmiast po przyklejeniu. Bardzo wysoka wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie 24 godzin
- Doskonała siła klejenia nawet na chropowatych, lekko nierównych powierzchniach
Warstwa nośna z pianki polietylenowej
Taśma tłumi drgania i kompensuje przemieszczenia wynikające z różnic w rozszerzalności materiałów.
Wysoka odporność na temperaturę, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
- Taśma samoprzylepna do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Zachowuje siłę klejenia nawet w wysokiej temperaturze
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do mocowania elementów ozdobnych, listew, emblematów, liter, paneli i wsporników w branży motoryzacyjnej
Do mocowania tabliczek znamionowych na maszynach
W połączeniu z mechanicznymi elementami mocującymi do mocowania spoilerów
Instrukcje dotyczące zastosowania
- Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, smaru i silikonu
- Aby zapewnić odpowiednie klejenie, taśmę należy odpowiednio docisnąć do klejonego materiału
- Optymalna wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie 24 godzin
- W przypadku powierzchni wrażliwych (np. PP, PE, gumy) oraz porowatych (np. drewna, kamienia) należy najpierw wykonać wstępne próby
- W przypadku klejenia tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, dodatki te mogą wejść w reakcję z powłoką klejącą.
- Powoduje to obniżenie siły klejenia (wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!