Taśma oznaczeniowa do podłóg, antypoślizgowa Wytrzymała
Taśma oznaczeniowa do podłóg, antypoślizgowa Wytrzymała - 1
Taśma oznaczeniowa do podłóg, antypoślizgowa Wytrzymała - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma oznaczeniowa do podłóg, antypoślizgowa Wytrzymała

Taśma odblaskowa (efekt oka kota) o antypoślizgowości R11 według normy DIN 51130.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
  • Samoprzylepna

  • Doskonała odporność na zużycie

  • Szybkie stosowanie

  • Z papierem silikonowym

  • Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010

  • Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
Uwaga
  • Do stosowania na zewnątrz zalecamy, aby najpierw zastosować podkład butylowy. Znacznie zwiększa to przyczepność taśmy klejącej na wszystkich powierzchniach.

  • Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona.