Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma ochronna Soft Mask easy
Specjalna samoprzylepna taśma uszczelniająca z pianką poliestrową o drobnych porach do wykonywania prac lakierniczych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do uniwersalnych zastosowań
- Jedna szerokość taśmy nadaje się do większości zastosowań
- Do stosowania na nadwoziu i ruchomych elementach (drzwi, pokrywa komory silnika itp.)
- Uszczelnia i zabezpiecza w 95% wszystkie otwory w pojeździe przed pyłem lakierniczym
Szybka i łatwa w użyciu
- Łatwe dopasowanie po zamknięciu drzwi
- Powtórne maskowanie nie jest konieczne – siła docisku zapobiega przebijaniu podkładu podczas późniejszego lakierowania
Niewidoczny pasek taśmy
- Lakier nie przykleja się do kleju
- Włókna nie przywierają do krawędzi powłoki lakierniczej
Bardzo chłonna pianka poliestrowa
Wysoka chłonność pianki zapobiega deformacji krawędzi powłoki lakierniczej.
Mała szerokość taśmy
Precyzyjna aplikacja ze względu na mniejszą ilość materiału w otworze.
Taśma o długości 50 m
- Minimalna ilość odpadów
- Niskie koszty
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Chroni wnętrze pojazdu przed pyłem powstającym podczas lakierowania. Uszczelnianie drzwi, pokrywy komory silnika, pokrywy bagażnika, szyberdachu, klapki wlewu paliwa.
Nakleić taśmę Soft Mask easy na nadwozie lub ruchome części, takie jak drzwi, osłony, pokrywy itp. W trakcie wykonywania tej czynności należy upewnić się, że taśma jest zawsze skierowana stroną samoprzylepną do wewnątrz. Taśma uszczelniająca zostaje zamocowana po zamknięciu ruchomych części. Uszczelnienie można idealnie dopasować poprzez lekkie wyszczotkowanie wystającej pianki. Dlatego nie trzeba dokonywać poprawek ani ponownie przyklejać taśmy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!