Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma montażowa: Silna
Klejenie zamiast spawania, wiercenia czy nitowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo przyczepna, dwustronna taśma klejąca do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Wyjątkowo wysoka i trwała siła klejenia
- Metr bieżący utrzymuje do:
- 8 kg / 25 mm szerokości
- 6 kg / 19 mm szerokości
- 4 kg / 12 mm szerokości
Możliwe połączenia niewidoczne
- Optymalna konstrukcja bez kłopotliwych otworów, śrub, nitów itp.
- Materiał nie jest osłabiony przez otwory itp.
2 w 1: łączy i uszczelnia w jednym kroku
- Bez rdzy
- Tłumi hałasy wibracyjne
Bardzo dobra odporność na wilgoć
Można używać na zewnątrz albo w wilgotnym otoczeniu
Nie zaleca się używać do sztucznych tworzyw niskoenergetycznych jak PE lub PP i trudnych do klejenia powierzchni jak np. PA, guma, silikon, miękki PCW, EPDM lub aluminium malowane proszkowo. Przyczepność może być osłabiona na malowanych powierzchniach. Silanowy preparat gruntujący (nr art. 5991526633) jest wymagany na podłożach szklanych i ceramicznych. Optymalna wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie około 72 godzin w temperaturze pokojowej.
Zapoznać się z mającymi zastosowanie przepisami budowlanymi, które mogą być różne zależnie od regionu, przez zastosowaniem prezentowanych rozwiązań klejenia i zapewnić zgodność z nimi projektując i wykonując przyklejanie. Zalecamy każdorazowe stosowanie mechanicznych zabezpieczeń klejenia na wysokości powyżej głowy (1,80 m).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do klejowego wiązania wyjątkowo szerokiej gamy materiałów, takich jak szkło, nieobrabiana stal, nieobrabiane aluminium, nieobrabiane drewno, beton, ABS, twarde PCW i PMMA.
Motoryzacja/transport:
Czujniki, klejenie paneli wszystkich typów np. reflektorów, szkieł luster, sztukaterii dekoracyjnej, sufitów, zderzaków itp.
Technologie metalowe/budowlane:
Wiązanie kanałów kablowych, montaż znaków, elementy szklane, uchwyty, wykończenie metalowe i płyty podstawy drzwi, windy i części z tworzyw sztucznych neonów reklamowych, oświetlenie kopułowe*, oranżerie itp.
*Zwracać uwagę na różne współczynniki rozszerzalności cieplnej.
Instalacja wodociągowa:
Lustra, wsporniki, elementy dekoracyjne, układy dozowników itp.
Drewno/roboty budowlane:
Profile metalowe fasad, szkło i części z tworzyw sztucznych do oświetlenia kopułowego i oranżerii, listwy okien i drzwi itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!