Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwustronna taśma do emblematów
Dwustronna, przeźroczysta folia do uniwersalnych zastosowań
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dwustronna folia uniwersalna do emblematów
- Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością i jest przeznaczony głównie do mocowania emblematów oraz znaków logo na pojazdach.
- Wytrzymałość do 180°C
- Łatwa i szybka w użyciu dwustronna folia transferowa z możliwością uniwersalnej adaptacji.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zdjąć emblemat z pojazdu i usunąć resztki kleju z tylnej części emblematu. Wyczyścić powierzchnie, które mają zostać połączone przy użyciu bezsilikonowego środka do czyszczenia (ilustracja 1).
Zdjąć folię ochronną i umieścić paski taśmy transferowej na gładkiej powierzchni tak, aby przylepna strona była skierowana do góry. Położyć emblemat na przylepnej powierzchni taśmy i równo docisnąć (ilustracja 2).
Następnie zdjęć emblemat z paska (ilustracja 3).
Ustawić go w odpowiednim miejscu na samochodzie i przykleić równomiernie dociskając.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!