Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Taśma montażowa z powłoką z tworzywa sztucznego

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma montażowa z powłoką z tworzywa sztucznego

Do gwoździarek i narzędzi gazowych o wysokiej wydajności

  • Szerokość: 14 mm
  • Grubość materiału: 2,5 mm
  • Maks. odporność temperaturowa: 80 °C
  • Maks. siła obciążenia: 1250 N
  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Nie zawiera halogenu: Tak
  • Nie zawiera silikonu: Tak
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
Nr art. Szerokość Grubość materiału Maks. odporność temperaturowa Maks. siła obciążenia Ilość OP
Cena/OP
097200142
14 mm 2,5 mm 80 °C 1250 N
10 szt.
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
Bez otworów — do montażu bezpośredniego za pomocą gwoździarki

Uwaga

Należy pamiętać, że obciążenie rozrywające spowoduje pęknięcie. Należy uwzględnić zarówno miejscowe wibracje i obciążenia termiczne, jak i wymagany współczynnik bezpieczeństwa.