Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Oznaczenie ostrzegawcze pojazdu
Typ III (odblask kontrastowy)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Samoprzylepna taśma odblaskowa, którą można usunąć
- Temperatura obróbki: od 10°C do maks 30°C
Zgodność z wymaganiami normy DIN 30710
Oznaczanie pojazdów z uprawnieniami specjalnymi nadanymi na podstawie art. 35 (6) i (7) rozporządzenia StVO oraz art. 52 (4) nr 1 rozporządzenia StVZO w połączeniu z art. 49 a (7) rozporządzenia StVZO
Pojazdy z uprawnieniami specjalnymi nadanymi na podstawie rozporządzenia StVO (niemiecki kodeks drogowy), np. pojazdy budowlane, zamiatarki, śmieciarki, pojazdy służb publicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!