Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ostrzegawcza oznaczeniowa taśma klejąca
Ostrzegawcza oznaczeniowa taśma klejąca - 1
Ostrzegawcza oznaczeniowa taśma klejąca - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ostrzegawcza oznaczeniowa taśma klejąca

Szybka i łatwa aplikacja oraz praktycznie brak pozostałości po usunięciu

  • Długość: 33 m
  • Grubość: 0,16 mm
  • Przeznaczone do użytku na podłożu: Listwa kierunkowa do betonu, Gładkie powierzchnie
  • Zakres stosowania: Wewnątrz
  • Min./maks. temperatura pracy: 0 do 60 °C
  • Min./maks. temperatura aplikacji: 5 do 40 °C
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 150 %
  • Materiał: Polichlorek winylu – PCW
  • Baza kleju: Guma

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość Kolor Długość Grubość Ilość OP
Cena/OP
081244 660
50 mm Żółto-czarny 33 m 0,16 mm
1 szt.
081244 661
75 mm Żółto-czarny 33 m 0,16 mm
1 szt.
081244 662
50 mm Czerwony/biały 33 m 0,16 mm
1 szt.
081244 663
75 mm Czerwony/biały 33 m 0,16 mm
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
  • Samoprzylepna

  • Dobre właściwości klejące

  • Wysoka odporność na rozdarcie

  • Dobra odporność na ścieranie

  • Łatwe zastosowanie

  • Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010

  • Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
Uwaga
  • Żółto-czarna taśma do oznaczania stałych miejsc zagrożeń i przeszkód

  • Czerwona i biała taśma do oznaczania tymczasowych ograniczeń dostępu lub ruchomych miejsc zagrożeń i przeszkód

  • Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona