Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma samoprzylepna z rzepem
Do łatwego mocowania próbek produktów, podzespołów, paneli oraz do zamków drzwi, skrzyń i pokryw oraz podobnych produktów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Grubość zamknięcia:
Zgodnie z normą DIN 53.370 pod naciskiem zamykania 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
Odporność na temperaturę:
-30°C do +85°C
Typ kleju:
Klej topliwy na bazie gumy
Element wiążący:
Hak
Element łączący:
Oczka
Taśmy z rzepem nie należy stosować na powierzchniach, które zawierają plastyfikatory (np. na miękkim PCW).
Siły zamykania
Adhezja i wytrzymałość na ścinanie testowana zgodnie z DIN 3415 Część 2 Rysunek 5.2 i 5.3 wartości średnie (wartości minimalne w nawiasach).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, elektronicznym i tekstylnym, a także w dekoratorstwie i reklamie. Wiąże na gładkich, porowatych i chropowatych powierzchniach
Wystarczy nalepić, przynitować, przybić gwoździem lub zszyć oba elementy. Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i oczyszczone z pyłu, smaru, oleju, czynników rozdzielających i rozpuszczalników. Po zamknięciu elementy mogą być prane w temperaturze 60°C, czyszczone chemicznie i prasowane.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!