Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gładka taśma tynkarska PCW
Taśma ochronna do zabezpieczania gładkich powierzchni podczas malowania, tynkowania i lakierowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Gładki, wytrzymały podkład
Taśma nie jest podatna na uszkodzenie przez kielnie tynkarskie
Wyselekcjonowany naturalny klej gumowy
Doskonała przyczepność, nawet na lekko nierównych powierzchniach
Silne połączenie pomiędzy klejem a taśmą nośną
Zapewnia to usuwanie bez pozostałości
Przykrywana powierzchnia musi być całkowicie sucha i oczyszczona z pyłu, smaru i oleju. Po użyciu (maks. okres przyklejenia: 6 tygodni) taśma musi być usunięta w temperaturze pokojowej (+5°C do +40°C) poprzez ściągnięcie pod kątem 45° względem krawędzi farby lub tynku wolnym, płynnym ruchem.
Chronić stronę klejącą przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych! Nie nadaje się do suszenia piecowego!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Możliwe zastosowania:
Gładkie metale oraz płaskie i polerowane powierzchnie, takie jak większość tworzyw sztucznych, farby i lakiery
Ograniczone zastosowanie do:
Porowatych, szlifowanych i szorstkich powierzchni, które wchłaniają klej znajdujący się na taśmie lub oddziałują na niego fizycznie, np. szlifowane metale. W przypadku używania na wodnych poliuretanowych farbach akrylowych, farbach nitrocelulozowych o dużej zawartości procentowej rozpuszczalnika lub innych chemicznie agresywnych substancji i metali nieżelaznych, np. miedzi i aluminium, a także anodowania i malowania proszkowego, konieczne jest wykonanie wstępnego testu. W przeciwnym wypadku może pozostać osad.
Nie nadaje się do:
Powierzchni niestabilnych wewnętrznie, np. słabo przylegający lakier lub zwietrzałe drewno
Pełną zgodność z powierzchnią można zapewnić jedynie poprzez przeprowadzenie wstępnych badań przez co najmniej 48 godzin w warunkach stosowania i przy prawidłowym nakładaniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!