Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 1
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 2
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 3
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 4
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 5
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 6
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 7
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 8
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 9
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 10
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 11
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 12
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 13
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 14
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 15
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 16
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 17
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 18
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 19
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 20
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 21
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 22
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 23
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 - 24

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305

Bardzo mocna taśma samoprzylepna do okien z aktywną membraną osuszającą do uszczelniania połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Bardzo duża siła przywierania dzięki specjalnemu klejowi akrylowemu



Strefa wolna od kleju


Zapewnia lepszą dyfuzję i kompensuje ruchy elementów



Zmienna wartość Sd membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza


  • Zmniejsza ryzyko uszkodzenia budynku przez wilgoć i pleśń w konstrukcji

  • Zwiększa wydajność materiału termoizolacyjnego


Bardzo szeroka gama zastosowań


  • Taśma może być używana do uszczelniania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

  • Dzięki dwustronnym paskom samoprzylepnym taśmę można nakładać po tej samej stronie lub po przeciwnych stronach


  • Bardzo wygodna do stosowania ze względu na wysokiej jakości, elastyczny materiał

  • Można używać do montażu o kontrolowanej jakości zgodnego z RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)

  • Możliwość łatwego zakrycia tynkiem
Uwaga

Na mineralnych i silnie wchłaniających powierzchniach zalecamy zastosowanie preparatu gruntującego w sprayu lub butylowego/bitumicznego preparatu gruntującego.



Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305 z możliwością łączenia:


  • Wewnątrz: Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-305/Na zewnątrz: VKP®Plus

  • Wewnątrz: Silikon neutralny, np. Perfect/na zewnątrz: Taśma uszczelniająca do okien Euraseal Universal U-305

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.