Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca EPDM Zewnętrzna taśma samoprzylepna, z warstwą kleju na całej powierzchni
Samoprzylepna, oddychająca i odporna na działanie czynników atmosferycznych taśma uszczelniająca o bardzo wysokiej przyczepności
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Samoprzylepna na całej powierzchni, bardzo mocna
- Proste i szybkie nakładanie
- Bardzo dobra przyczepność do wielu typowych powierzchni budowlanych, natychmiastowe utwardzanie
Wodoszczelna i oddychająca
- Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed wodą z zewnątrz.
- Paroprzepuszczalna membrana umożliwia przenikanie pary wodnej z wewnątrz na zewnątrz, co zapobiega uszkodzeniom budowli powodowanym przez wilgoć.
Bardzo duża elastyczność
- Optymalne zabezpieczenie w przypadku ruchu konstrukcji.
- Wygodny montaż dzięki elastyczności taśmy.
Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwałe i pewne uszczelnienie
Łatwiejsze nakładanie dzięki podwójnemu podziałowi papieru oddzielającego (od szerokości 150 mm).
Do wyrównywania nierówności, uzupełniania krawędzi folii jako zabezpieczenia przed spływaniem, w narożnikach i w złączach, zalecamy stosowanie kleju do taśm EPDM. Dodatkowo przymocować taśmę do elementu mechanicznie, np. parapetem okiennym, poprzez zaciśnięcie elementu, listwą zaciskową, listwą do mocowania nasadek itp.
Nie nadaje się do uszczelniania przed wodą pod ciśnieniem. Na taśmę nie można nakładać tynku.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe, niezawodne uszczelnianie zewnętrznych połączeń, np. parapetów okiennych, oranżerii i fasad, a także konstrukcji drewnianych i budowli z prefabrykatów. Uszczelnianie ślepych złączy.
Przygotowanie
Powierzchnie muszą być suche, nośne i wolne od smaru, lodu i kurzu. Chłonne i porowate podłoża należy wstępnie przygotować stosując preparat gruntujący butylowo/bitumiczny firmy Würth lub preparat gruntujący w sprayu.
Montaż
Ściągnąć folię zabezpieczającą, uciąć na długość i nałożyć bez marszczenia.
W celu zapewnienia właściwej przyczepności należy docisnąć taśmę do powierzchni i wygładzić rolką dociskową lub podobnym narzędziem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!