Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz - 1
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz - 2
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz - 3
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz

Oddychająca, elastyczna i odporna na działanie warunków atmosferycznych taśma uszczelniająca.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Wodoodporna i paroprzepuszczalna


  • Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed przedostawaniem się wody od zewnątrz

  • Jednocześnie membrana zapewnia wystarczającą przepuszczalność pary wodnej, aby umożliwić dyfuzję pary wodnej z wnętrza na zewnątrz, co zapobiega uszkodzeniom budynków powodowanym przez wilgoć


Bardzo duża elastyczność


  • Optymalna niezawodność w przypadku przemieszczenia się elementów

  • Wygodny montaż dzięki elastyczności taśmy


Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych


  • Wysokiej jakości materiał zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie

  • Doskonała odporność na promieniowanie UV


Pewny montaż na nierównych powierzchniach


W połączeniu ze specjalistycznym klejem do taśm EPDM montaż taśmy jest możliwy również na nierównych powierzchniach.



Dobra zgodność z materiałami bitumicznymi

Uwaga

Nie nadaje się do uszczelniania w miejscach styku z podłożem / nie nadaje się do uszczelniania zgodnie z DIN 18533.



Taśma nie może być tynkowana

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.