VKP PLUS Taśma elastyczna Indoor Vario
VKP PLUS Taśma elastyczna Indoor Vario - 1
VKP PLUS Taśma elastyczna Indoor Vario - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

VKP PLUS Taśma elastyczna Indoor Vario

Elastyczna taśma uszczelniająca do okien łatwa do pokrycia tynkiem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Wysoka elastyczność


Wraz ze specjalną włókniną folia elastyczna zapewnia wysoką elastyczność w kierunku poprzecznym.

Tworzy dodatkowe zabezpieczenie podczas ruchu elementów składowych.



Pewne mocowanie na nierównych ościeżach


Taśma elastyczna i klej zapewniają pewne mocowanie do połączeń z zaprawy i zagłębień ościeży.



Przetestowane właściwości uszczelniające.


  • Hermetyczność i ograniczanie dyfuzji pary wodnej

Prawidłowe i profesjonalne zastosowanie pozwala spełnić wymagania nowego rozporządzenia o oszczędności energii określającego wymagane parametry uszczelnienia.



Łatwość pokrycia tynkiem


Specjalna włóknina o wysokiej jakości zapewnia doskonałą bazę dla dostępnych w handlu tynków.



Elastyczność materiału bardzo ułatwia użycie



Pasek samoprzylepny ma znakomite właściwości klejące i dobry poziom przyczepności nawet w niskich temperaturach, począwszy od 0°C

Uwaga

Zachować naddatek długości wynoszący 5 cm w narożnikach. Musi zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch, ułatwiająca ustawienie na wilgotnym kleju.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.