Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca VKP Basic Plus
Wysokiej jakości, wodoodporna, skompresowana taśma uszczelniająca klasy BG2 o przetestowanej odporności na intensywny deszcz do 300 Pa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klasa BG2 taśmy potwierdzona zgodnie z normą DIN 18542, 2009:
- Taśmy są pakowane pojedynczo
- Do budynków o wysokości do 20 m
- Wysoka niezawodność dzięki spełnieniu wszystkich wymagań klasy BG2
Wysoka tolerancja rozprężności taśmy:
- Taśma niezawodnie uszczelnia połączenia nawet w przypadku występowania odchyłek wymiarów
- Oszczędność dzięki ograniczeniu ilości rozmiarów taśmy
- Taśma klejąca z siatką zapobiegającą nadmiernemu rozciągnięciu
Szybka aplikacja:
- Bez gruntowania przed użyciem
- Bez używania narzędzi do nakładania
- Bez zabezpieczania krawędzi połączenia
- Bez wygładzania końcowego
- Bez uzupełniania nierówności
Instrukcje instalacji:
- Oczyścić złącze/podłoże z oleju, smaru i luźnych części
- Usunąć papier ochronny z taśmy uszczelniającej
- Taśmę uszczelniającą nakładać bezpośrednio z rolki, przyklejając do podłoża i/lub nakładając na łączenie i wciskając między łączone elementy
- Maksymalna, początkowa kompresja grubości nie może być mniejsza od 13%.
- Uszczelnienie nie jest gwarantowane w warunkach narażonych na działanie stojącej wody
Konstrukcje budowlane
Szczeliny dylatacyjne, połączenia drzwi i okien , uszczelnienia pomiędzy elementami prefabrykowanymi, ściany działowe, i in.
Przemysł
Uszczelnianie kontenerów, urządzeń klimatyzacyjnych, budowa maszyn i urządzeń itp.
Dobór właściwego rozmiaru taśmy:
- Określić szerokość złącza struktury i sklasyfikować w kolumnie 1 „odporność na intensywny deszcz”
- Następnie wybrać wymagany rozmiar taśmy
- Wybrać numer artykułu zależnie od kolory taśmy
- Określić liczbę rolek
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!