Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do okien wewnętrznych EURASEAL I-100
Elastyczna taśma uszczelniająca do okien łatwa do pokrycia tynkiem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka elastyczność
Wraz ze specjalną włókniną folia elastyczna zapewnia wysoką elastyczność w kierunku poprzecznym. Tworzy dodatkowe zabezpieczenie podczas ruchu elementów składowych.
Pewne mocowanie na nierównych ościeżach
Taśma elastyczna i klej zapewniają pewne mocowanie do połączeń z zaprawy i zagłębień ościeży.
Przetestowane właściwości uszczelniające.
- Hermetyczność i ograniczanie dyfuzji pary wodnej
Prawidłowe i profesjonalne zastosowanie pozwala spełnić wymagania nowego rozporządzenia o oszczędności energii określającego wymagane parametry uszczelnienia.
Łatwość pokrycia tynkiem
Specjalna włóknina o wysokiej jakości zapewnia doskonałą bazę dla dostępnych na rynku tynków.
Elastyczność materiału ułatwia jego użycie
Taśma samoprzylepna o doskonałej przyczepności w temperaturach sięgających nawet 0°C.
Zachować naddatek długości wynoszący 5 cm w narożnikach. Musi zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch, ułatwiająca ustawienie na wilgotnym kleju.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnianie okien i złącz fasadowych, złącz obwodowych szklarni do budynku głównego i innych złącz obwodowych.
Czyszczenie wstępne
Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone ze smaru i obciążone.
Montaż na oknach
Ściągnąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i przymocować taśmę elastyczną do ościeżnicy. Zamontować okno i wypełnić połączenie pianką PURLOGIC.
Montaż do muru
Nałożyć ciągłe pasmo kleju do taśm elastycznych o grubości 6-8 mm na ościeże okna. Lekko docisnąć taśmę elastyczną wałkiem.
Taśma klejąca na bazie akrylanu zapewnia, że produkt przykleja się do ramy bardzo szybko. Wiązanie za pomocą kleju do taśm elastycznych zapewnia solidną przyczepność taśmy do nierównych powierzchni. Można nakładać w niskich temperaturach, nawet od 0°C.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!