Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy ∅ 5 mm z aluminium
Nitownica ręczna z układem szybkiej wymiany noska, do nitonakrętek od M3 do M8 (ograniczone zastosowanie dla rozmiaru M8)
16 elementów w kasecie systemowej 8.4.1. Nitownica ręczna z układem szybkiej wymiany podzespołów, do nitonakrętek oraz nitośrub M4–M12.
Długi nosek do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej.