Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Współczynnik kurczenia 2:1 bez kleju wewnętrznego

  • Kolor: Czarny
  • Długość: 100 mm
  • Odporność na przebicia: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperatura pracy: -55 do 135 °C
  • Min. temperatura kurczenia się: 90 °C
  • Materiał: Poliolefiny
  • Zmniejszający palność: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Średnica (po skurczeniu) Grubość ścianki tulei po skurczeniu Kolor Ilość OP
Cena/OP
077100240
2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm Czarny
50 szt.
077100480
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm Czarny
50 szt.
077101270
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm Czarny
25 szt.
077100950
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm Czarny
25 szt.
077101900
19 mm 9,5 mm 0,69 mm Czarny
25 szt.
077102540
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm Czarny
25 szt.
077100640
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm Czarny
50 szt.
077100320
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm Czarny
50 szt.
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
Długość: 100 mm


UL 224