Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tester akumulatora i układu ładowania
Inteligentny tester akumulatorów i układów ładowania zapewniający proste, szybkie i dokładne testowanie akumulatorów rozruchowych ze zintegrowaną drukarką termiczną.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwość testowania wszystkich popularnych typów akumulatorów
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zapobiega wypadkom podczas podłączania zacisków
Brak konieczności wyjmowania akumulatora
Oszczędność czasu i wysiłku
Kontrola stanu naładowania akumulatora w kilka sekund
Testy akumulatorów można wykonywać z udziałem klienta i natychmiast podejmować odpowiednie decyzje
Pomiar napięcia od 1,5 V.
Możliwość stosowania również w przypadku akumulatorów rozładowanych do 1,5 V
Zintegrowana drukarka termiczna
- Brak konieczności wymiany taśm z atramentem
- Możliwość wielokrotnego drukowania
- Możliwość udokumentowania testu akumulatora
Własne źródło energii
- Test nie wpływa na stan naładowania akumulatora
- 16-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wyświetlacz można dostosować do warunków oświetlenia
- Obsługa i wydruk menu w wielu językach (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- Możliwość ustawiania godziny/daty
Urządzenie automatycznie dostosowuje kryteria testowe i czas testowania
Możliwość uniknięcia błędów obsługi
Wskazanie stanu akumulatora, począwszy od „Good & Passed” (Dobry, test pozytywny) po „Defective/Replace” (Uszkodzony / do wymiany) lub „Cell Defective” (Ogniwo uszkodzone)
- Jasne wyniki testów
- Jednoznaczna interpretacja
Normy testów: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Zakres testowy:
- 40–2000 CCA (SAE)
- 40–2100 CCA (EN)
- 30–1500 CCA (IEC)
- 25–1300 CCA (DIN)
- Ze względu na typ akumulatora (JIS)
Tolerancja pomiaru:
- ±5%, prąd przy rozruchu na zimno (CCA)
- ±0,05 V
Zasilanie:
- 4 baterie alkaliczne LR6 AA 1,5 V (wystarczają na około 500 wydruków)
- Zakres temperatury: Od 0 do 50°C
- Wymiary: 250 x 135 x 65 mm
- Długość kabla: ok. 1,7 m
- Masa: 1000 g
Normy testów (zakresy testów):
- CCA / SAE (40 – 2000)
- EN (40 – 1885)
- DIN (25 – 1120)
- IEC (30 – 1320)
- JIS (ze względu na typ akumulatora)
Testowanie akumulatorów od 6 do 12 V i testowanie układów ładowania 12 i 24 V
Sprawdzanie stanu akumulatora (SOC), stanu naładowania (SOH), prądu rozruchowego na zimno (CCA), napięcia rozruchowego i tętnienia diody
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!