Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wypychacz Tipmatic
Do zawiasu puszkowego Nexis Click-on 100°/110°, bez funkcji automatyki
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
System otwierania Tipmatic
Do drzwi bez uchwytów; otwieranie jednym naciśnięciem drzwi
Szybki montaż bez narzędzi
Szybka i łatwa obsługa — możliwość montażu w istniejącej instalacji
Zestaw akcesoriów Tipmatic do instalacji narożnych/śródściennych oraz montażu wpuszczanego
Zakres dostawy:
- 5 x adapter Tipmatic
- 5 x wypychacz Tipmatic
W przypadku niektórych rodzajów materiału, a także drzwi meblowych o dużej wytrzymałości, zaleca się również zamontowanie adaptera Impresso śrubami 3 mm. Do drzwi z ramami najlepiej użyć systemu Tipmatic Click-on. Firma Würth nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik skorzysta z systemu Tipmatic z innym rodzajem zaczepów.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!