Wypychacz Tipmatic
Wypychacz Tipmatic - 1
Wypychacz Tipmatic - 2
Wypychacz Tipmatic - 3
Wypychacz Tipmatic - 4
Wypychacz Tipmatic - 5
Wypychacz Tipmatic - 6
Wypychacz Tipmatic - 7
Wypychacz Tipmatic - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wypychacz Tipmatic

Do zawiasu puszkowego Nexis Click-on 100°/110°, bez funkcji automatyki
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
System otwierania Tipmatic


Do drzwi bez uchwytów; otwieranie jednym naciśnięciem drzwi



Szybki montaż bez narzędzi


Szybka i łatwa obsługa — możliwość montażu w istniejącej instalacji



Zestaw akcesoriów Tipmatic do instalacji narożnych/śródściennych oraz montażu wpuszczanego



Zakres dostawy:


  • 5 x adapter Tipmatic

  • 5 x wypychacz Tipmatic
Uwaga

W przypadku niektórych rodzajów materiału, a także drzwi meblowych o dużej wytrzymałości, zaleca się również zamontowanie adaptera Impresso śrubami 3 mm. Do drzwi z ramami najlepiej użyć systemu Tipmatic Click-on. Firma Würth nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik skorzysta z systemu Tipmatic z innym rodzajem zaczepów.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!