Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wypychacz Tipmatic
Do zawiasu puszkowego Nexis Impresso 100°/110°, bez sprężyny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
System otwierania Tipmatic
Do drzwi bez uchwytów; otwieranie jednym naciśnięciem drzwi
Szybki montaż bez narzędzi
Szybka i łatwa obsługa — możliwość montażu w istniejącej instalacji
Zestaw akcesoriów Tipmatic do instalacji narożnych/śródściennych oraz montażu wpuszczanego
Zakres dostawy:
- 5 x adapter Tipmatic
- 5 x wypychacz Tipmatic
W przypadku niektórych rodzajów materiału, a także drzwi meblowych o dużej wytrzymałości, zaleca się również zamontowanie adaptera Impresso śrubami 3 mm. Do drzwi z ramami najlepiej użyć systemu Tipmatic Click-on. Firma Würth nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik skorzysta z systemu Tipmatic z innym rodzajem zaczepów.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!