Tkanina ogniochronna DBU 1.5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tkanina ogniochronna DBU 1.5

Przeznaczona do owijania kabli, rur elektroinstalacyjnych i niepalnych rur z palną izolacją
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
  • Prosta i szybka aplikacja

  • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

  • Odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci i promieniowania UV

  • Odporność na rozerwanie
Uwaga
  • Nie oddziałuje na inne materiały budowlane, takie jak polietylen (PE) i polichlorek winylu (PCW) zgodnie z normą EOTA TR 024

  • Może być powlekana zatwierdzonymi farbami na bazie dyspersji akrylowej, żywicy alkilowej, żywic akrylowo-poliuretanowych i epoksydowych zgodnie z normą EOTA TR 024

  • Temperatura reakcji od ok. 150°C

  • Temperatura stosowania ≥+5°C


Szczegółowe informacje na temat stosowania można znaleźć w atestach


  • System A: Z-19.53-2499

  • System D2: Z-19.53-2309

  • System E: Z-19.53-2375
  • Krajowa aprobata techniczna, system A: Z-19.53-2499

  • Krajowa aprobata techniczna, system D2: Z-19.53-2309

  • Krajowa aprobata techniczna, system E: Z-19.53-2375

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0816