Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zmienny
Regulacja co 5°.
Całkowicie zmontowana
Trójkąt można przymocować do dachu bez żadnych prac przygotowawczych.
Przed montażem zlecić przeprowadzenie kontroli rzeczoznawcy, ponieważ należy uwzględnić indywidualne cechy danego dachu. W zależności od lokalizacji, konstrukcji dachu i konstrukcji nośnej budynku należy w każdym przypadku indywidualnie dobrać i obliczyć konstrukcyjnie każdą obciążającą instalację fotowoltaiczną. Nośność budynku musi być wcześniej oszacowana dla każdego systemu przez inżyniera budowlanego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!