Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 1
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 2
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 3
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 4
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 5
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 6
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 7
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 8
Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trójkąt zapewniający odpowiednie ustawienie paneli na dachach płaskich

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Zmienny


Regulacja co 5°.



Całkowicie zmontowana


Trójkąt można przymocować do dachu bez żadnych prac przygotowawczych.

Uwaga

Przed montażem zlecić przeprowadzenie kontroli rzeczoznawcy, ponieważ należy uwzględnić indywidualne cechy danego dachu. W zależności od lokalizacji, konstrukcji dachu i konstrukcji nośnej budynku należy w każdym przypadku indywidualnie dobrać i obliczyć konstrukcyjnie każdą obciążającą instalację fotowoltaiczną. Nośność budynku musi być wcześniej oszacowana dla każdego systemu przez inżyniera budowlanego.