Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Trójkąt wsporczy
Trójkąt wsporczy - 1
Trójkąt wsporczy - 2
Trójkąt wsporczy - 3
Trójkąt wsporczy - 4
Trójkąt wsporczy - 5
Trójkąt wsporczy - 6
Trójkąt wsporczy - 7
Trójkąt wsporczy - 8
Trójkąt wsporczy - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trójkąt wsporczy

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Długość ramienia: 1230 mm
  • Długość ramienia 2: 1300 mm
  • Szerokość: 50 mm
  • Kąt nastawiony wstępnie: 20°
  • Możliwy kąt wzniesienia: 20°, 25°, 30°
  • Materiał: Aluminium
  • Powłoka: Bez osłony
  • Oznaczenie materiału: EN-AW-6063 T6
  • Masa produktu (jednej sztuki): 2500 g
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
Nr art. Długość ramienia Długość ramienia 2 Szerokość Kąt nastawiony wstępnie Ilość OP
Cena/OP
0865700104
1230 mm 1300 mm 50 mm 20°
4 szt.