Trzpień Tipmatic
Trzpień Tipmatic  - 1
Trzpień Tipmatic  - 2
Trzpień Tipmatic  - 3
Trzpień Tipmatic  - 4
Trzpień Tipmatic  - 5
Trzpień Tipmatic  - 6
Trzpień Tipmatic  - 7
Trzpień Tipmatic  - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trzpień Tipmatic

Obejście blokady z użyciem magnesu i wypychacza
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
  • Do wszystkich zawiasów meblowych bez mechanizmu zamykania (bez sprężyny)

  • Kąt otwarcia do 10°

  • Wyrównywanie przedniej szczeliny w zakresie od 2,5 mm do 5,5 mm za pomocą samoblokującego, beznarzędziowego regulatora głębokości
Uwaga

Trzpień Tipmatic działa ze wszystkimi zawiasami meblowymi bez funkcji automatycznego zamykania (bez sprężyn).

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.