Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich
Jedno narzędzie do wszystkich zastosowań. Trzpień mocujący do tarcz tnących i szlifierskich z otworem 6 mm lub 10 mm do stosowania w szlifierkach kątowych lub prostych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zakres mocowania 0–8 mm
Tylko jeden trzpień mocujący do wszystkich zakresów mocowania.
Śruba mocująca jest całkowicie wpuszczona w trzpień mocujący
Brak wystających części gwintowanych umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Śruba mocująca z dużą powierzchnią styku i prawym gwintem (efekt samoczynnego mocowania)
Niezawodne trzymanie kół.
Śruba mocująca z dużą powierzchnią podparcia i wzdłużną szczeliną
Łatwe odkręcanie lub dokręcanie przy użyciu klucza płaskiego 17 mm lub wkrętaka płaskiego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!