Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt.
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt. - 1
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt. - 2
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt. - 3
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt. - 4
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt. - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt.

Precyzyjne, wysokowydajne wiertła do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali odpornych na wysoką temperaturę i tytanu. Również do ogólnego szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² i żeliwa. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
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
Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów


Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń



Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo dokładny szlif punktowy do precyzyjnych otworów



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga
  • Trzonek wiertła o śred. 13,0 mm został zredukowany do śred. 12,7 mm.

  • Jest to również zalecane podczas wiercenia w stali konwencjonalnej, gdy ważna jest dłuższa żywotność w porównaniu do wierteł HSS bez powłok.